epT.I.P.S. セット384

epT.I.P.S. セット384 - Eppendorf(エッペンドルフ)

epT.I.P.S. 384SOFTattachテクノロジーを搭載した16および24チャンネルピペット用のepT.I.P.S. 3844.5mmのチップ間距離革新的なSOFTattachテクノロジーにより、信頼性の高いチップフィットとタイトさを実現

仕様セット 純度グレード:Eppendorf Quality 再利用可能ボックス1個、チップ1920本(5トレー×384本)入り ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です 材質:チップ/PP(ポリプロピレン) 容量0.1-20μL チップ長さ:42mm カラーコード:ライトピンク 材質:チップ/PP(ポリプロピレン 16/25チャンネルピペット用チップアズワン品番65-3744-80内容量1セット(1921本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5143636030076273
48,400
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする