曜日別特売

コンビチップアドバンス PCR clean

コンビチップアドバンス PCR clean - Eppendorf(エッペンドルフ)

ポジティブディスプレイスメントの原理を備えたコンビチップアドバンスは、液体の密度や液性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常に希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。ピストンの形状によって実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注出来ますコンビチップアドバンスは全てのエッペンドルフマルチペット用に適したチップです9つの容量サイズ(0.1mL~50mL)により、幅広い分注容量に対応します。チップによっては、0.1mL刻みで分注容量を設定できます2.5mL、5.0mL、10mL容量のコンビチップアドバンスは、最も一般的な実験室容器の底まで到達できるよう、長くなりました。容量ごとに異なるカラーコードで、使いたいコンビチップアドバンスをすぐに見つけられますユニークなチップ形状によって、グローブの損傷を防止しますコンビチップアドバンスは、任意のアプリケーションをサポートするために、4つの異なる純度レベルで提供されます用途別に使い分けることが出来る純度レベル:Eppendorf Quality、PCR clean、Forensic DNA Grade、Biopurアプリケーションポジティブディスプレイスメントの原理(シリンジタイプ)液体の物性(粘度、揮発性、密度、温度等)に関わらず高精度の分注安全な分注のために、ピストンの形状によって実現した高い密閉性によるエアロゾルコンタミネーションの防止放射性物質および有害物質からの保護時間のかかる同一容量の反復的な分注を、素早く正確に(連続分注機マルチペットを使用)

仕様容量(mL):50 入数:1箱(100本入) 純度レベル:PCR clean カラーコード:ライトグレー 材質:外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン) オートクレーブ不可 RoHS2(EU)2015/863アズワン品番65-3744-84内容量1セット(100本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5143650930089847
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする