曜日別特売

充電式ピペット マクロマン

充電式ピペット マクロマン - GILSON(ギルソン)

1mL~100mLのガラスまたはプラスチックピペットが使用可能です。8段階のスピード調整機能を搭載し、吸引/吐出速度が調節できるため一滴ずつの自然落下を行うことも可能です。ノーズピース・ピペットアダプターのオートクレーブ可能です。CE、WEEE、RoHS、EMC準拠

仕様流速:<3秒(0.45μmのフィルターで25mL) バッテリー:リチウムイオンバッテリー3.7V/2,800mAh 充電時間:6時間 連続使用可能時間:最大10時間 サイズ:W38×D150×H150mm 質量:205g 付属品:パワーサプライ、壁面ハンガー、チャージデスクスタンド、0.45μmフィルター1個、0.22μm滅菌済フィルター1個アズワン品番64-7658-80内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51436755F110120
67,000
66,980
73,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする