曜日別特売

Nichimate ニチメイト Mixer-mini

Nichimate ニチメイト Mixer-mini - NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト Mixer-mini - NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト Mixer-mini - NICHIRYO(ニチリョー)Nichimate ニチメイト Mixer-mini - NICHIRYO(ニチリョー)

手のひらサイズ、簡単操作の超小型ボルテックスミキサー50mLディスポ遠沈管(液量30mL)まで撹拌可能

仕様震動速度:3000rpm固定 振幅:4.5mm 運動モード:タッチ運転のみ 撹拌可能な最大容量:50mLディスポ遠沈管に入れた30mLまで(水の場合) 本体外形寸法:93×93×72Hmm 本体重量:約0.4kg 電源(ACアダプタ):100-240V、0.3A、50-60Hzアズワン品番65-8998-87内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5143693800-NMXM
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする