epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入

epT.I.P.S. ラック Biopur 0.2-5mL 1セット 120本入 - Eppendorf(エッペンドルフ)

Eppendorf Quality、PCR cleanとBiopurがあります。BiopurはPCR clean、Sterile、Pyrogen-free、ATP-freeおよびbacterial DNA-free保証無菌包装は、DIN EN ISO 11607およびDIN EN 868-2-10規格に準拠していますラックの各製造ロットは独立機関が継続的に検査sterile、PCR clean、Forensic DNAグレードおよびBiopur滅菌グレードに対してロットごとの保証書を下記URLからダウンロードできますwww.eppendorf.com/certificates384、96、48、24チップを1ラックに収納医薬、食品加工、分子生物学、細胞工学のアプリケーションに最適細く長い形状のLongタイプepT.I.P.S.とep Dualfilter T.I.P.S.Rを使う事によって、エッペンドルフ5.0mLチューブ、コニカルチューブ、細胞培養フラスコ、ディープウェルプレート、その他深い容器でのピペット操作で最高の結果が得られます。しかもこれらの深い容器の壁面に触れるリスクも少なくなるため、クロスコンタミネーションの危険性も大幅に低減します。

仕様純度レベル:Biopur 滅菌(Ph.Eur./USP) 容量0.2-5mL L ロングタイプチップ チップ長さ:175mm カラーコード:紫色 使い捨てラック 入り数:120本(5ラック×24本) 材質:チップ/PP(ポリプロピレンアズワン品番65-3744-74内容量1セット(120本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5143708730075307
12,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする