曜日別特売

epT.I.P.S. ボックス 2.0

epT.I.P.S. ボックス 2.0 - Eppendorf(エッペンドルフ)

人間工学的に最適化された形状により、エッペンドルフピペットへの最適な適合性を提供します積み重ねしやすい、滑りにくくするための凹みのある蓋しっかり閉まるとともに開閉しやすくなったライトタッチボタンコンタミネーションリスクフリーで、チップトレーをボックスに装着できますマルチチャンネルピペットでの使用に最適化されたシステムチップとピペットの識別がしやすい色分けされたトレーチップは詰替えトレーからピペットに装着可能ボックスとトレーはオートクレーブが出来ますEppendorf Quality 純度グレード

仕様ボックス2.0 純度グレード:Eppendorf Qμality カラーコード:深緑 再利用可能ボックス1個、チップ96本入り ボックスとトレイは使用前に121℃でオートクレーブ可能です 材質:チップ/PP(ポリプロピレン) ロングタイプチップ:50-1250μL L(103mm)アズワン品番65-3744-65内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5143738530076192
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする