曜日別特売

RUPES iBrid nano ロングネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP)

RUPES iBrid nano ロングネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP) - RUPESRUPES iBrid nano ロングネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP) - RUPESRUPES iBrid nano ロングネックコードレスWアクションポリッシャー(DLP) - RUPES
(1件のレビュー)

専用コンテナボックス入りのデラックスセット
BigFoot iBrid nanoは体感できる作業効率の向上を製造コンセプトに持ち、完全コードレスでの機動性とダブルアクション動作により、効率の良い施工を実現しました
環境への影響を抑えた省エネ仕様の高性能モーターが、優れた性能を発揮し、小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に適した製品です
3mmのオービットを採用したコードレスダブルアクションポリッシャーです

用途小型形状により手の届きにくい狭いところの研磨作業に最適セット内容iBrid nano 本体(HR81M-L-STB)/収納ケース/充電器/充電式電池パック ×3/エクステンションシャフト/付属品専用ケース/ロータリーファンクショナルユニット/3mm径オービット ファンクショナルユニット/12mm径オービット ファンクショナルユニット/ポリッシングパッド COARSEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド FINEΦ34、44mm ×6/ポリッシングパッド COARSEΦ54、70mm ×4/ポリッシングパッド FINEΦ54、70mm ×4/マイクロファイバークロス ×2/D-A COARSE コンパウンド250ml/D-A FINE コンパウンド250ml/バッフィングバッキングパッドΦ30mm/バッフィングバッキングパッドΦ50mm/サンディングバッキングパッドΦ30mm/カップブラシ 馬毛ミディアム/カップブラシ ナイロンハード/ぶつ取り用ディスク 35mm P2000 10枚/ぶつ取り用ディスク 35mm P3000 10枚内容量1セット
注意
※研磨の際、パッドの回転が止まるくらい強く押さえて使用しないこと
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51438575HR81M-L-DLP
オープン
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-13
用途: プラ、金属パーチの磨き
美里クリニック医療・福祉・介護関連業

ピアノブラックの線キズは消えます
ライト類のパーツもきれいに磨き可能です
3mmと12mmのオービットパーツも入っており、仕上げ磨きも問題ないです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする