曜日別特売

RUPES LHR21 MARKVダブルアクションポリッシャー

RUPES LHR21 MARKVダブルアクションポリッシャー - RUPES

最先端ポリマーソリューションの活用により静音性が前モデルより25%向上しました。
振動を最小限に抑えることに重点を置き、優れた安定性と精度を実現したことにより操作性が向上しました。
新しいギヤは低い摩擦係数により、負荷の高い環境下であっても長期にわたり優れたパフォーマンスを可能とします。
アンチスピニングリング搭載で摩擦と熱が軽減されることで、操作性の向上と長期間の使用が可能になりました。
ワンブロック構造のヘッドカバーは、振動を大幅に軽減するように設計され、作業時の安定性が大きく向上しました。
高度なエアフロ-エンジニアリングで最適な通気を確保し、長時間の研磨作業時に発生する熱の蓄積を効果的に軽減します。

全長(mm)420質量(kg)2.7電源(V)100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])3000~4500電源コード(m)9オービット径(Φmm)21パッド径(Φmm)150(マジックパッド)スピンドル径(Φmm)8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51438557LHR21-MK5
オープン
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする