八光電機
ステンレスチューブ
独特の伸管技術による、内面の美しいチューブ
チューブはセミシームレスです
用途
精密機器、分析機器、電子機器、医療機器など
材質
SUS316
質量(g)
2.17
公差
肉厚許容:±10%
長さ(m)
1
内径(Φmm)
0.41
肉厚(mm)
0.15
外径(Φmm)
0.71
外径公差(mm)
±0.02
公差(mm)
外径寸法許容:±0.015
内径公差(mm)
+0.04-0.02
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51438880
22G SUS316
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください