曜日別特売

フレックスランヤード アルミフック

フレックスランヤード アルミフック - TOWA[清掃用品、安全保護具]フレックスランヤード アルミフック - TOWA[清掃用品、安全保護具]

ランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。
接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。

仕様胴ベルト:なし、腿バックル:なしタイプシングル開口寸法(mm)大フック:55全長(cm)150最大使用荷重(kg)130までランヤードシングル内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ショックアブソーバの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51438216TWNHLY1315730第一種
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
51438225TWNHLY150A660第二種
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする