TOWA
巻取式リーマックスランヤード
ダイニーマ製の高強度スリングを採用し、アルミフックで軽量化しております。
オートロックカラビナで取り付けが簡単です。
2本取り付ければ、ツインタイプとして使用できます。
用途
足元までの低い位置にフックをかけて使用する場合
質量(g)
1105
タイプ
巻取式
開口寸法(mm)
大フック:55
全長(cm)
170
最大使用荷重(kg)
100まで
ショックアブソーバの種類
第二種
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51438268
TWRMXLY170B
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください