スカイハーネス フロントプラス

スカイハーネス フロントプラス - TOWA[清掃用品、安全保護具]

国土交通省が認めた業界初NETIS認証フルハーネスです。
プロ仕様として前後2ヶ所のランヤード接続部(前側は特殊カラビナ、背部はアルミ製D環)を設定し、多種多様な現場での利用を想定した構造となっており、肩ベルトを調整することにより、幅広い方々にご利用頂けます。
バックルは全て正常な接続が確認できる、インジケーター付きです。
腰ベルトは動きに合わせ可動するので突っ張らず、作業が快適です。

種類フルハーネス最大使用荷重(kg)130まで脚部構造V型腿バックルワンタッチランヤード2丁掛け内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
サイズ(cm)
胸囲(cm)
大腿廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51438198TSH111KS~L1130150~18055~10040~60
オープン
20,980
23,078(税込)
当日出荷
51438207TSH112KL~LL1160170~200100~12560~75
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする