フレックスランヤード アルミフック

フレックスランヤード アルミフック - TOWA[清掃用品、安全保護具]フレックスランヤード アルミフック - TOWA[清掃用品、安全保護具]

ツインランヤードは高所作業時に体勢を変える・場所を移動する等のフックを外す場合に必ずいずれかのフックを掛け止めすることにより常に接続を実現し、墜落事故の発生を未然に防ぐことができます。
接続部分のカラビナはスイベルになっているのでランヤードが絡むことを防止します。

タイプツイン開口寸法(mm)大フック:55最大使用荷重(kg)130まで内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長(cm)
ショックアブソーバの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51438234TWNHLY1317V1105170第一種
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
51438250TWNHLY160VA990160第二種
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする