曜日別特売

パイプ断水機(手動油圧式)

パイプ断水機(手動油圧式) - IKURATOOLS(育良精機)

過剰圧着防止装置付
ヘッドが稼働式だから使いやすさ抜群

仕様圧着能力(A):13~50付属品キャリングケース(鉄製)質量(kg)10ホース長さ(m)2出力(kN)36.3(3700kgf)適合管塩ビ管、ポリ管内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51438767ISK-50AH2
152,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする