IKURATOOLS(育良精機)
パイプ断水機(手動油圧式)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
自動芯出し機能付き
ヘッドが可動式だから使いやすさ抜群
材料に早く到達できる早送り機構付
仕様
圧着能力(A):13~30
付属品
キャリングケース(鉄製)
質量(kg)
4.2
ホース長さ(m)
1
出力(kN)
20.6(2100kgf)
適合管
塩ビ管、ポリ管
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51438758
ISK-30AHS2
¥
108,000
¥
74,980
値下げ
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません