本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組

本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組 - ベッセル本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組 - ベッセル本締めBPレンチ短軸(ショート)7本組 - ベッセル

ショートタイプ(短軸仕様)7本組
本締め可能なボールポイント
オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製
斜めからの早回しが可能
最大傾き角38度(設計値)
狭い場所で作業しやすく、指が入る曲げ角度95度

用途装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めにセット内容対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ショートサイズ)、ホルダータイプショート対辺(mm)1.5/2/2.5/3/4/5/6サイズ規格ミリ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514387248207BP-S
3,990
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする