ベッセル
本締めBPレンチ(ロング)7本組
ロングタイプ7本組
本締め可能なボールポイント
オリジナル鋼材"EX剛金"(全身焼入れ、マグネット入り)日本製
斜めからの早回しが可能
最大傾き角38度(設計値)
用途
装置、自動車、自転車のキャップボルト、六角穴付きとめネジの締め付け緩めに
セット内容
対辺1.5、2、2.5、3、4、5、6mm(ロングサイズ)、ホルダー
タイプ
ロング
対辺(mm)
1.5/2/2.5/3/4/5/6
サイズ規格
ミリ
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51438749
8307BP-L
¥
5,220
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください