曜日別特売

ホシタス かもい・ドア枠用

ホシタス かもい・ドア枠用 - ダイヤホシタス かもい・ドア枠用 - ダイヤホシタス かもい・ドア枠用 - ダイヤホシタス かもい・ドア枠用 - ダイヤホシタス かもい・ドア枠用 - ダイヤホシタス かもい・ドア枠用 - ダイヤホシタス かもい・ドア枠用 - ダイヤ

簡単に部屋干しスペースをプラス

用途かもいやドア枠など、壁から1cm以上の出っ張りがあれば掛けられる。取り付け簡単工具いらず。立体的で適度なカーブのある形状なので、室内の場所に合わせていろいろな掛け方ができます。コートやかばんなどのちょい掛けにも便利です。棚の天面など、床と平行な面の縁に掛けることもできます。材質本体/ステンレススチール、キャップ・受け/EVA樹脂耐荷重(kg)約4(1本)内容量1セット(2個)
注意
※1cm以上の出っ張りでも形状や場所、強度によっては使用できないことがあります。
※かもいやドア枠の幅や奥行の寸法によっては本品を掛けられない事があります。また貼り付けただけで荷重に弱いかもいやドア枠もあります。事故・破損防止のため、本品をご使用になる前に取り付ける場所の強度を確認し、耐荷重(1本につき4kgまで)を守って使用してください。
※商品は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51457037#57933
600
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする