オーエ
DP Newハエポイ
ゴキブリ・ハエなどの退治に。退治した後はチリトリで取ってポイッ。
材質
本体/ポリエチレン・ピンセット/ポリプロピレン
幅(mm)
108
色
ピンク・ブルー・イエロー(色の指定はできません)
高さ(mm)
15
質量(g)
45
奥行(mm)
505
適合害虫
ゴキブリ・ハエなど
利用場所
屋内
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457238
4901065823206
¥
160
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください