オーエ
アルミ保温シート (両面)
(1件のレビュー)
発泡ポリエチレンの保温力で、お風呂のお湯を冷めにくくします。
材質
・表面/PETアルミ蒸着・中面/ポリエチレン
幅(mm)
1200
色
グレー
高さ(mm)
4
質量(g)
140
奥行(mm)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457107
4901065743900
¥
1,000
¥
889
¥
978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください