オーエ
FC ソフトクリーナー
キズのつかない不織布と泡立ちのよいスポンジを貼合わせていますので、水切れが良く、ソフトに洗えるクリーナーです。
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布
幅(mm)
85
色
G・OR(色の指定はできません。)
高さ(mm)
50
質量(g)
7.3
奥行(mm)
85
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457134
4901065538902
¥
90
¥
78
¥
86
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください