曜日別特売

SU キッチンスポンジ GY

SU キッチンスポンジ GY - オーエSU キッチンスポンジ GY - オーエ

キズつけにくくソフトに洗える。

材質スポンジ/ポリウレタンフォーム・不織布/ナイロン幅(mm)127GY高さ(mm)37質量(g)8奥行(mm)79繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514572474901065501814
160
139
153(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする