オーエ
(KB) ナイロンクリーナー 3P
不織布に研磨材を含ませていますので、ガンコな汚れを落とします。
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン・ポリエステル不織布(研磨材入り)
幅(mm)
105
高さ(mm)
30
質量(g)
7
奥行(mm)
60
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457177
4901065533839
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください