曜日別特売

お風呂きれい ネットポリバススポンジ

お風呂きれい ネットポリバススポンジ - オーエ

泡立ちのよいスポンジをポリエステルのネットで包んでいるので、キズつけずに汚れを落とせます。

材質ネット/ポリエステル・スポンジ/ポリウレタンフォーム幅(mm)80B高さ(mm)50質量(g)20奥行(mm)170繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514573264901065671357
220
219
241(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする