曜日別特売

BB ソフトバススポンジ

BB ソフトバススポンジ - オーエ

キズつけにくく汚れをスッキリ落とす特殊研磨材入り不織布を使用。

材質スポンジ/ポリウレタンフォーム・不織布/ナイロン(特殊研磨材入り)・ひも/アクリル幅(mm)82ピンク高さ(mm)50質量(g)22奥行(mm)162繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514573084901065192968
300
259
285(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする