オーエ
BB 極細ブラシバススポンジ
極細ブラシがすき間に入り込み汚れを落とします。
材質
スポンジ/ポリウレタンフォーム・極細ブラシ/ナイロン・不織布/ナイロン
幅(mm)
79
色
グレー
高さ(mm)
48
質量(g)
22
奥行(mm)
160
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457317
4901065670138
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください