オーエ
SS ステンレスたわし 30g
コゲつきや、ガンコな汚れをしっかり落とします。
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
70
色
BK
高さ(mm)
20
質量(g)
30
奥行(mm)
110
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457159
4901065540509
¥
120
¥
98
¥
108
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください