オーエ
(KB) ネットクリーナー 3P
泡立ちのよいスポンジと丈夫なネットを使っています。
材質
ポリウレタンフォーム、(ネット)ポリエステル
幅(mm)
66
色
G
高さ(mm)
30
質量(g)
5.5
奥行(mm)
110
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457195
4901065533853
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください