オーエ
BC ボディフレッシュ
泡立ちのよいソフトなスポンジと、適度な刺激のナイロン不織布の両面タイプです。
材質
・スポンジ/ポリウレタンフォーム・不織布/ナイロン
幅(mm)
88
高さ(mm)
49
質量(g)
14
種類
スポンジ
奥行(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457265
4901065626616
P
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
51457274
4901065626654
B
¥
200
¥
169
¥
186
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください