オーエ
あかすりミトン
体の汚れやあかを落とし、お肌をツルツル清潔に保ちます。
材質
・表生地/レーヨン100%・裏生地/ポリエステル、綿、その他・中芯/ポリウレタンフォーム
幅(mm)
125
色
R
高さ(mm)
9
質量(g)
16
種類
ミトン
奥行(mm)
188
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457344
4901065662102
¥
300
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください