オーエ
MT ナイロンタオル やわらか
毎日洗うものだから、洗い心地にこだわりました。
材質
・ナイロン100%
幅(mm)
1000
色
P
高さ(mm)
3
質量(g)
27
種類
タオル
奥行(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457360
4901065614408
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください