オーエ
ぽこ泡W ボディタオル かため
タオルの両面にあるぽこぽこがお肌に気持ちいいボディタオルです。
材質
・ナイロン85%、ポリエステル15%
幅(mm)
1000
高さ(mm)
3
質量(g)
39
種類
タオル
奥行(mm)
250
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457080
4901065613982
G
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
51457089
4901065613999
B
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください