オーエ
Arao! トリプルピンチ
洗濯機や浴室壁面などマグネットがつく面に簡単に取り付けできて、小物を挟んで収納できます。
材質
本体/ABS樹脂・ピンチ/ポリプロピレン・バネ/POM
幅(mm)
65
高さ(mm)
50
質量(g)
90
奥行(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457457
4901065840333
¥
900
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください