オーエ
Arao! シングルピンチ 2個組
洗濯機や浴室壁面などマグネットがつく面に簡単に取り付けできて、小物を挟んで収納できます。
材質
本体/ABS樹脂・ピンチ/ポリプロピレン・バネ/POM
幅(mm)
47
高さ(mm)
46
質量(g)
35
奥行(mm)
55
入数(個)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457150
4901065840326
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください