オーエ
ML2 金属吊りひもスペア 25個入
丈夫でこわれにくい金属製
材質
鋼
幅(mm)
10
色
シルバー
高さ(mm)
1
質量(g)
1
奥行(mm)
45
ピンチ数
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51457290
4901065495915
¥
180
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください