曜日別特売

SL 角型ガードネット特大

SL 角型ガードネット特大 - オーエSL 角型ガードネット特大 - オーエ

洗濯物のからみを防ぎ、型くずれや毛羽立ちをおさえます。

材質ネット/ポリエステル幅(mm)550高さ(mm)1質量(g)51タイプ角型奥行(mm)500内容量1個(50cm×55cm)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514575364901065495878
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする