曜日別特売

STM 防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パック

STM 防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パック - 東和産業STM 防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パック - 東和産業STM 防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パック - 東和産業STM 防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パック - 東和産業STM 防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パック - 東和産業STM 防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パック - 東和産業STM 防ダニ銀抗菌ふとん圧縮パック - 東和産業

スピード圧縮!ノズルに密着やわらか立体弁

用途
圧縮パックのフィルムの内側に防ダニ剤・抗菌剤を練り込んでいます。多くの掃除機タイプにフィットするやわらか立体弁バルブ。掃除機ノズルとのすき間を減らしてスピード圧縮。掃除機ノズルをあてるだけ。収納物のめやす:シングル掛けふとん(ロング)なら・・・1枚。シングル敷きふとんなら・・・1枚。ダブル掛けふとん(6つ折り)なら・・・1枚。ダブル敷きふとん(4つ折り)なら・・・1枚。(
ふとんの大きさ・厚み等により異なる場合があります。)
適合
使用可能な掃除機:スティックタイプ(T字ヘッドがはずれるもの)・ハンディになる(2in1)スティックタイプ・従来型(キャニスタータイプ)
使用不可能な掃除機:床掃除用のT字ヘッドがはずれない掃除機・ふとんクリーナー・ハンディタイプ・ロボットタイプ・立体弁に吸引口をあてることができない掃除機・使用可のタイプでも吸引力の低下してしまった掃除機
成分無機系防ダニ剤・銀系無機抗菌剤材質本体/ポリエチレン・ナイロン、バルブ/ポリエチレン・ポリプロピレン・シリコーンゴム、スライダー/ポリアセタールサイズL適合サイズふとん適合寸法(mm)吸引口サイズの対応範囲(内寸):円・楕円形の吸引口の場合/直径25~50※凹凸部幅20mm高さ5mm以内に対応。 異形(長方形など)の吸引口の場合/短辺(20~35)×長辺(30~50)※上記サイズ以外のものは使用できません。寸法(幅W×奥行D)(cm)約130×100内容量1セット(2枚)
注意
※本来の用途であるふとんや衣類等の繊維製品以外に使用しないでください。
※ご使用前に必ず注意事項をお読みください。
※型くずれや、シワが気になるものへのご使用はお避けください。起毛処理衣類、毛布、皮革製品、スーツ、シルク製品、また高価な衣類、厚みの回復率が気になるものへのご使用はお避けください。
※本品はダウン70%以上の羽毛製品にもご使用いただけます。但し、羽根製品やフェザーの多い羽毛製品のご使用はお避けください。
※圧縮保存期間は6ヶ月をめやすにしてください。6ヶ月をこえると圧縮率が低下したり、収納物の回復率が低下することがありますので、長期保存される場合は、6ヶ月位で一度取り出し、厚みを回復させてから再度ご使用ください。
※商品の仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51457055#80723
オープン
1,788
1,967(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする