●【商品重量】約2.97kg
●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)
●【対応モニター】17~27インチ
●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能
●【角度調節機能】Up and Down ±90°
Left and Right 180°
●【モニター回転機能】360°調整可能
●【画面高さ調整】400mmまで調整可能
●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm
●【C型クランプ取付部】10~90mmまで調整可能
●【Model名】T-2
●【色】 黒
液晶モニタ 14インチ 静電容量方式10点マルチタッチ/USB-C×2ポート/Micro HDMI/ダイヤル式コントローラー/5年保証 PA148CTVZASUS(エイスース)税込¥54,978¥49,980

