曜日別特売

DINレール止金具 TKRシリーズ

DINレール止金具 TKRシリーズ - タカチ電機工業

DINレール(35mm)用の端子台・モジュール・部品を固定する為の金具です。

材質鋼板高さ(mm)23.5奥行(mm)9.4表面処理三価クロメート横(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付け方法
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51456206TKR35-1DINレール(35mm)2/袋
170
159
175(税込)
当日出荷
51456215TKR35-1-PDINレール(35mm)用50/袋
3,310
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする