オーミケンシ
ベーシックファブリックスリッパ
ファブリックタイプのベーシックなスリッパ。
事務所などでの来客の際に便利です。
用途
屋内用
材質
ポリエステル100%、底面:EVA
寸法(cm)
(内寸)約26、(底寸)26.5
高さ(cm)
(かかと)約3
靴タイプ
スリッパ
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51451735
6016
ダークブルー
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
51451744
6017
ブラウン
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
51451760
6018
グレー
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください