曜日別特売

すべり止め付き抗菌スリッパ

すべり止め付き抗菌スリッパ - オーミケンシすべり止め付き抗菌スリッパ - オーミケンシすべり止め付き抗菌スリッパ - オーミケンシすべり止め付き抗菌スリッパ - オーミケンシすべり止め付き抗菌スリッパ - オーミケンシ

すべり止め付きの抗菌加工スリッパ。
かかと部分にすべり止めが付いています。

用途屋内用材質PVC、滑り止め部分:ポリエステル100%寸法(cm)(内寸)約26、(底寸)26.5高さ(cm)(かかと)約3靴タイプスリッパ内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514517086011ダークブルー
オープン
869
956(税込)
当日出荷
514517176012PVCダークワイン
オープン
869
956(税込)
7日以内出荷
返品不可
514517266014ベージュ
オープン
869
956(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする