ボイスチェンジャー

ボイスチェンジャー - タイムリー

USB Type-C接続のPC、タブレット、スマホ等で使えるシンプルで簡単操作のヘッドセットタイプのボイスチェンジャーです。
リモコンの「-ボタン」横の「側面ボタン」を押すだけで、声色を「男性(低音)」「女性(高音)」「子供(高音&ハイピッチ)」などから選択できます。
反響音(エコー)の違いで、「レコーディングスタジオ(反響・小)」「KTV(カラオケルーム、反響・中)」、「コンサートホール(反響・大)」などのボイスエフェクトも利用できます。 そのほかイヤホンから聞こえるサウンドのエフェクトモードとして、Mega Bass(低音強調)、Voice Enhancement(声の強調)、3D シネマ、Clear Voice(声の明瞭化)、3D Game、Gameなどを搭載します。
通常のイヤホン&マイクとして利用しながら、リモコンの「-ボタン」横の「側面ボタン」を押すだけで簡単に声色を変更できます。
ボリューム、再生&停止などもリモコン操作できます。

材質樹脂、ゴム質量(g)19電源USB経由ケーブル長(m)1.32±0.1接続方式USB2.0(OTG対応環境)対応USB-C端子に接続したイヤホン&マイク(ヘッドセット)が使用できる機器保証期間ご購入日より6か月間(日本国内での使用に限定)接続端子外部:USBType-C(オス)内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51452636TM-VOICHEN-01
2,436
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする