曜日別特売

中央監視用端末器 電圧計測端末器

中央監視用端末器 電圧計測端末器 - Panasonic(パナソニック)中央監視用端末器 電圧計測端末器 - Panasonic(パナソニック)
用途アナログ入力(DC0~10V)仕様入力引出距離:10m以下精度±0.5%フルスケール(端末器入出力変換)分解能1/2000消費電流(mA)エヌマスト信号:5入力信号DC0~10V端子台(別売)AT7803環境温度範囲(℃)(設置)0~+50内容量1台
注意
※端末機を挿入したままでの耐圧テスト、メガーテストは厳禁です。

※アナログ入力の極性は正しく合わせてください。間違えると正しく計測できません。

※配管は電源系、伝送系、デジタル入出力系、アナログ入出力系をそれぞれ別配管としてください。

※端末器の盤内でデジタル入出力線とAC100V/AC200Vなどの動力線が隣接する場合に束線を別にしダクトを分けてください。

※AC30V/DC30V以下の発停制御線を他のデジタル入出力線と同一配管、同一ダクト、同一ケーブルにすることは差支えありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51452557BNA517021
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする