Panasonic(パナソニック)
中央監視用端末器 サージ吸収素子 信号用
用途
誘導ノイズや雷サージから信号や電源を保護する時に使用します
定格
連続:30V以下
取付金具
(別売)WR9910
環境温度範囲(℃)
(設置)0~+50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51452575
BNA7215
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください