Panasonic(パナソニック)
中央監視用端末器 4制御4監視 リモコンブレーカ制御用
用途
リモコンブレーカーとリモコンリレーの制御、監視用に使用できます
機能
リモコンブレーカ4個(24V 1P)、リモコンリレー4個
消費電流(mA)
信号:1.2
取付金具
(別売)WR9910
制御電源
AC24V
接続長(m)
50以下
内容量
1台
注意
※本端末機は取付金具(品番 WR9910)が別途必要です。
※リモコンブレーカーとリモコンリレーは同メーカー製品をご使用ください。
※1台の端末器で、接続可能台数(4台)以上のリモコン機器を接続しての使用はできません。(複数並列接続の禁止)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51452566
BNA526139
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください