Panasonic(パナソニック)
中央監視用端末器 1制御2監視端末器
用途
一般動力制御監視(フェールセーフなし)
電源
(監視)AC・DC100V または、AC200V
端子台
(別売)AT7803
定格制御容量
無電圧接点/AC250V 0.5A(抵抗負荷)、DC30V 2A(抵抗負荷)
適合システム
TOTALINK BN7/10、TOTALINK BA20/50、WeLBAシリーズ
内容量
1台
注意
※信号線は必ずシールド付ケーブルをご使用ください。
※
※端末機を挿入したままでの耐圧テスト、メガーテストは厳禁です。
※
※監視配線は屋内配線のみでお願いします。又、高圧発生部ノイズ源とは隔離して配線してください。
※
※本端末機で電磁接触器を駆動させる場合は、必ずサージ吸収素子付電磁接触器をご使用ください。
※
※誘導ノイズ(雷)について、雷などのノイズが信号線または制御及び監視線に誘導された場合、監視盤および端末機の破損の原因となる恐れがありますので、サージキラー(BNA7215、BNA7211等)を各現地盤の信号線および監視線に取り付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力方式
消費電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51452539
BNA511021
ラッチ 1C
エヌマスト信号:5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
31日以内出荷
返品不可
51452548
BNA511081
ON/1a、OFF/1a
エヌマスト信号:5.5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください