アサヒシューズ
長靴 ハイゼクト紳士 K100裏無
抗菌配合ソールの長靴、ハイゼクト紳士K 100 裏無。
◇抗菌効果が期待できる配合を施した靴底、抗菌配合ソールを採用
◇日本製
◇ゆったり3E
色
シロ
材質(アッパー)
PVC
機能
抗菌
足幅
3E
外寸(cm)
(約)25.7(26.0標準)
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※【長靴のお手入れ】
※1.表面に付いた汚れを水で洗い流します。汚れが落ちにくい場合は柔らかいスポンジなどを利用してください。
※2.靴内まで水が入った場合は、丸めた新聞紙などを靴内に入れると乾燥を補助する事が出来ます。乾燥に利用した新聞紙は放置せず交換してください。
※3.風通しの良い日陰などで乾燥させてください。しっかり乾燥させる事で臭いの原因となる細菌の繁殖を抑え、靴内を清潔に保つ事が出来ます。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51451629
KG31051-240
24
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51451638
KG31051-245
24.5
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51451647
KG31051-250
25
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51451656
KG31051-255
25.5
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51451665
KG31051-260
26
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51451674
KG31051-265
26.5
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51451690
KG31051-270
27
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51451699
KG31051-280
28
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください