アサヒシューズ
長靴 ハイゼクト紳士K 100
抗菌配合ソールの長靴、ハイゼクト紳士K 100。
◇抗菌効果が期待できる配合を施した靴底、抗菌配合ソールを採用
◇日本製
◇ゆったり3E
色
クロ
材質(アッパー)
PVC
機能
抗菌
足幅
3E
外寸(cm)
(約)25.7(26.0標準)
靴タイプ
長靴
内容量
1足
注意
※【長靴のお手入れ】
※1.表面に付いた汚れを水で洗い流します。汚れが落ちにくい場合は柔らかいスポンジなどを利用してください。
※2.靴内まで水が入った場合は、丸めた新聞紙などを靴内に入れると乾燥を補助する事が出来ます。乾燥に利用した新聞紙は放置せず交換してください。
※3.風通しの良い日陰などで乾燥させてください。しっかり乾燥させる事で臭いの原因となる細菌の繁殖を抑え、靴内を清潔に保つ事が出来ます。
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51451550
KG31041-240
24
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51451559
KG31041-245
24.5
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51451568
KG31041-250
25
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51451577
KG31041-255
25.5
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51451586
KG31041-260
26
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51451595
KG31041-265
26.5
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51451604
KG31041-270
27
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51451620
KG31041-280
28
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください