曜日別特売

角度調整付ダブルマグネット

角度調整付ダブルマグネット - ラクテム角度調整付ダブルマグネット - ラクテム角度調整付ダブルマグネット - ラクテム角度調整付ダブルマグネット - ラクテム角度調整付ダブルマグネット - ラクテム角度調整付ダブルマグネット - ラクテム角度調整付ダブルマグネット - ラクテム角度調整付ダブルマグネット - ラクテム

両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。

用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入りRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※吸着力は参考値です。強力な磁石のため、相手物を取り外す際にブラケットが緩んでしまう可能性があります。強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。滑り止めゴムを使用される場合、磁力は弱まります。滑り止めゴムは無理に滑らすとはがれる可能性があります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
吸着力(N)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51451419AADM16-1644寸法D1:39.2、寸法D2:39.21616
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
51451428AADM16-2046寸法D1:39.2、寸法D2:68.61620
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
51451437AADM16-2547寸法D1:39.2、寸法D2:196.11625
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
51451446AADM16-3247寸法D1:39.2、寸法D2:323.61632
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51451455AADM20-2048寸法D1:68.6、寸法D2:68.62020
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
51451464AADM20-2549寸法D1:68.6、寸法D2:196.12025
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
51451480AADM20-3249寸法D1:68.6、寸法D2:323.62032
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51451489AADM25-2550寸法D1:196.1、寸法D2:196.12525
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
51451498AADM25-3250寸法D1:196.1、寸法D2:323.62532
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
51451507AADM32-3250寸法D1:323.6、寸法D2:323.63232
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする