シャッターフロフタ ワイド L-16

シャッターフロフタ ワイド L-16 - オーエシャッターフロフタ ワイド L-16 - オーエシャッターフロフタ ワイド L-16 - オーエシャッターフロフタ ワイド L-16 - オーエシャッターフロフタ ワイド L-16 - オーエシャッターフロフタ ワイド L-16 - オーエシャッターフロフタ ワイド L-16 - オーエシャッターフロフタ ワイド L-16 - オーエ

凹凸のないドーム型なので、汚れにくく掃除がしやすい。

材質・本体・側面キャップ/ポリプロピレン・軟質・連結部/熱可塑性エラストマー厚さ(mm)約14色番IV内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
号数
寸法(幅×長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51453598759001725M-10700×1008
4,400
3,688
4,057(税込)
7日以内出荷
51453467759011890M-11700×1110
4,800
3,988
4,387(税込)
7日以内出荷
51453318759022125M-12700×1210
5,200
4,388
4,827(税込)
7日以内出荷
51453144759032260M-13700×1312
5,600
4,788
5,267(税込)
7日以内出荷
51453047759042420M-14700×1413
6,000
4,988
5,487(税込)
7日以内出荷
51453160759052035L-11750×1110
5,600
4,788
5,267(税込)
7日以内出荷
51453616759062220L-12750×1210
5,900
4,988
5,487(税込)
7日以内出荷
51453345759072440L-13750×1312
6,200
5,288
5,817(税込)
7日以内出荷
51453056759082620L-14750×1413
6,500
5,488
6,037(税込)
7日以内出荷
51453519759092805L-15750×1515
6,800
5,888
6,477(税込)
7日以内出荷
51453187759102975L-16750×1615
7,100
5,988
6,587(税込)
7日以内出荷
51453650759112790W-14800×1413
6,900
5,888
6,477(税込)
7日以内出荷
51453379759123000W-15800×1515
7,200
6,088
6,697(税込)
7日以内出荷
51453196759133150W-16800×1615
7,600
6,488
7,137(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする